YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
ポイントタップ 左ねじ用 PO LH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M10
材質
高速度工具鋼(HSS)
ねじの種類
M
注文コード
02254884
品番
PO P3 LH M10 × 1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び寸法・材質・ねじの種類
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M10
ねじ径
M10
ピッチ(mm)
1
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(HSS)
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
等級
P3
メーカー商品コード
POR010M--L