ねじの種類M
材質HSS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:85
形状下穴:通り
規格JIS
呼び寸法M8×1.25
等級P4
溝数3
下穴径(Φmm)6.85
山数1.25
ねじ長さ(mm)19
呼び8
全長L(mm)70
タップの種類PO(ポイントタップ)
表面処理OX
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)6.2
食付5P
シャンク長ls(mm)36
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.647、MAX:6.912
寸法lk(mm)四角部:8
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー商品コードPOS8.0NX
シャンク四角部幅(mm)5