ねじの種類M
材質HSS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:81
形状下穴:通り
規格JIS
呼び寸法M3×0.5
等級P2
溝数3
下穴径(Φmm)2.56
山数0.5
ねじ長さ(mm)9
呼び3
全長L(mm)46
タップの種類PO(ポイントタップ)
表面処理OX
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)4
食付5P
シャンク長ls(mm)26
首下長ln(mm)14
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.459、MAX:2.599
寸法lk(mm)四角部:6
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー商品コードPOQ3.0GX
シャンク四角部幅(mm)3.2