※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

酸化処理ポイントタップ PO OX

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼びNo.2 呼び寸法No.2-56UNC 材質HSS 注文コード02255837 品番PO-OX P1 2-56UNC
参考基準価格(税別)¥3,260 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は呼び・呼び寸法・材質など186種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類UNC 材質HSS 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:72 形状下穴:通り 規格JIS 呼び寸法No.2-56UNC 等級P1 溝数3 下穴径(Φmm)1.83 山数56 ねじ長さ(mm)8.1 呼びNo.2 全長L(mm)42 タップの種類PO(ポイントタップ) 表面処理OX めねじの種類U:ユニファイねじ シャンク径d(Φmm)3 食付5P シャンク長ls(mm)27 首下長ln(mm)12 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;1.695、MAX:1.871 寸法lk(mm)四角部:5 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードPOPUN2EX シャンク四角部幅(mm)2.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02255758
2021-01-26
用途:
ステンレス材へのタップ立て
Gardenfield 様

M2のメネジをSUS303に立てましたが、軽い力で立てられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする