※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
酸化処理ポイントタップ PO OX
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
No.6
呼び寸法
No.6-40UNF
材質
HSS
注文コード
02255952
品番
PO-OX P2 6-40UNF
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び・呼び寸法・材質
など
186
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
UNF
材質
HSS
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:78
形状
下穴:通り
規格
JIS
呼び寸法
No.6-40UNF
等級
P2
溝数
3
下穴径(Φmm)
2.97
山数
40
ねじ長さ(mm)
11
呼び
No.6
全長L(mm)
52
タップの種類
PO(ポイントタップ)
表面処理
OX
めねじの種類
U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)
5
食付
5P
シャンク長ls(mm)
27
首下長ln(mm)
17
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;2.82、MAX:3.022
寸法lk(mm)
四角部:7
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
POQUN6HX
シャンク四角部幅(mm)
4