※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
酸化処理ポイントタップ PO OX
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
3/4
呼び寸法
3/4-10UNC
材質
HSS
注文コード
02256092
品番
PO-OX P4 3/4-10UNC
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・呼び寸法・材質
など
186
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
UNC
材質
HSS
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:85
形状
下穴:通り
規格
JIS
呼び寸法
3/4-10UNC
等級
P4
溝数
3
下穴径(Φmm)
16.7
山数
10
ねじ長さ(mm)
33
呼び
3/4
全長L(mm)
105
タップの種類
PO(ポイントタップ)
表面処理
OX
めねじの種類
U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)
15
食付
5P
シャンク長ls(mm)
50
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;16.307、MAX:16.84
寸法lk(mm)
四角部:15
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
POSU12VX
シャンク四角部幅(mm)
12