※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ロールタップ
コーティングロールタップ R+V
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M3
ねじ径
M3
ピッチ(mm)
0.5
注文コード
02258603
品番
R+V M3 × 0.5 B G6
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・ねじ径・ピッチ
など
133
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
M
ねじ径
M3
ピッチ(mm)
0.5
材質
高速度工具鋼(HSS)
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
呼び寸法
M3
等級
G6
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
RVP63.0GB
注意
※シャンク長lsは参考値です。
※タップ精度はめねじ精度を保障するものではありません。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。。