シャンク径d(Φmm)7
全長L(mm)150
材質HSS
ねじの種類M
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:85
形状下穴:止り
規格JIS
呼び寸法M10X1.25
等級P2
溝数3
下穴径(Φmm)8.85
山数1.25
ねじ長さ(mm)23
呼び10
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
食付2.5P
シャンク長ls(mm)50
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.647、MAX:8.912
寸法lk(mm)四角部:8
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー商品コードSPQ010NL15
シャンク四角部幅(mm)5.5