※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
ロングポイントタップ LS-PO
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M12
注文コード
02261428
品番
LS-PO L120 P4 M12X1.75
参考基準価格(税別)
¥6,180
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び・ねじ径・呼び寸法
など
339
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(HSS)
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
呼び寸法
M12
等級
P4
全長L(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
PNS012PL12