YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
ロングポイントタップ LS-PO
(2件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
ねじ径
M8
呼び寸法
M8
注文コード
02261762
品番
LS-PO P3 L-100 M8 × 1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,140
この商品は
呼び・ねじ径・呼び寸法
など
339
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
1.25
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(HSS)
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
呼び寸法
M8
等級
P3
ねじ径
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
POR8.0NL10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02261762
LS-PO P3 L-100 M8 × 1.25
08216966
LS-PO L100 P3 M8X1.25
ロングポイントタップ LS-PO
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました