※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
高炭素鋼用スパイラルタップ HC-SP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M18×2
注文コード
02264772
品番
HC-SP P3 M18×2
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M18×2
ねじ長さ(mm)
33
シャンク径(mm)
14
材質
ハイス_HSS
表面処理
ノンコーティング
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
全長(mm)
100
ピッチ(mm)
2
等級
P3
ねじの種類
M
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
SCMR018Q
突き出しセンタ有無
無
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。