※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ロールタップ
非鉄用ロールタップ N-RS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ねじ径
M12
呼び寸法
M12
ピッチ(mm)
1.5
注文コード
02269925
品番
N-RS G9 M12 × 1.5 P
参考基準価格(税別)
¥5,120
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・呼び寸法・ピッチ
など
291
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M12
ねじ径
M12
材質
高速度工具鋼(HSS)
ねじの種類
M
ピッチ(mm)
1.5
用途
アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
等級
G9
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
NRSM9012OP
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。