※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ロールタップ
非鉄用ロールタップ N-RS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M18×1.5
呼び
18
注文コード
02270038
品番
N-RS G9 M18 × 1.5 B
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び・内容量
など
291
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M18×1.5
材質
HSS
ねじの種類
M
用途
アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
仕様
●ひっかかり率:88
形状
下穴:止り
規格
JIS
等級
G9
溝数
1
下穴径(Φmm)
17.31
山数
1.5
ねじ長さ(mm)
33
呼び
18
全長L(mm)
100
タップの種類
ロール(盛上げタップ)
表面処理
NI
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
14
食付
2P
シャンク長ls(mm)
51
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;16.376、MAX:16.676
凸数
6
寸法lk(mm)
四角部:14
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
NRSM9018OB
シャンク四角部幅(mm)
11
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。