※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

非鉄用ロールタップ N-RS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法UNC No.2-56 注文コード02270713 品番N-RS G5 NO 2 - 56UNC B
参考基準価格(税別)¥2,660 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はねじ径・呼び寸法・内容量など291種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法UNC No.2-56 材質高速度工具鋼(HSS) ねじの種類UNC 用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 等級G5 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードNRSM5UN2EB
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする