キーカバー カーボン調&ブラックメッキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02284932 品番 DZ238
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

高級感のあるカーボン調シートを表面にあしらったキーカバーです
ケースに純正リモコンキーを入れるだけなので装着が簡単です

用途高級感カーボン調リモコンキーカバー 質量(g)12 タイプニッサンA RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は専用設計です。適合を必ずご確認下さい
本製品にはロック・アンロックの刻印のみが入っています。それ以外の刻印は入っていないのでボタン操作時に間違えないように注意して下さい
本製品を装着するとリモコンキーの作動範囲が狭くなります
本製品を装着するとリモコンキーのインジケーターが隠れます
本製品はリモコンキーの傷・破損を完全に防ぐものではありません
本製品に防水機能はありません
本製品のメッキ部は磨耗・傷等により色が落ちる場合があります
リモコンキーの電池が消耗していると、ドアのロック/アンロックができなかったりエンジンがかからない場合があります。その場合は本製品からリモコンキーを取外し、車の取扱説明書に従って操作して下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする