BOX型 タイヤゲージ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02286357 品番 GS-371-1000
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

見やすい表示でタイヤの空気圧測定に便利。

測定範囲(kPa)100〜1000 最小目盛(kPa)20 タイプ両口チャック 精度±20kPa

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02286366
2018-05-10
用途:
トラックのタイヤメンテナンス時に使用

使い方が悪いのかもう少し強度が有ってもいいと思う。

対象商品:
02286366
2016-05-25
用途:
タイヤ交換

非常に使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする