LED棚下照明・省エネタイプ RXGEシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様●幅×奥行き×高さ(mm):1150×27×15●消費電力(W):6.5●電源:単相100V 50/60Hz●コードは付属しておりません。使用にはコード類が必要です。●SSコネクターで安全●簡単に着脱できます。●スリムで幅を取らないシンプルなデザインです。●幅×奥行×高さ(mm):27×1150×15●LED色:電球色●入力電流(A):0.04●入力電力(W):6.5●商品番号:ZTN1103●カタログコード:9-1201-0203注文コード02289160品番RXGE1150LC-SS
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

SSコネクターで安全・簡単に着脱。、スリムで幅を取らないシンプルなデザイン。、ワンタッチで簡単に器具を連結。、誤ってコードを強く引っ張っても安全に外れ、電力の供給を安全に止めます。、使用しない側のコネクターは付属のコードクリップで固定、キャップで蓋をして保護できます。
コード別途必要です。

仕様●幅×奥行き×高さ(mm):1150×27×15●消費電力(W):6.5●電源:単相100V 50/60Hz●コードは付属しておりません。使用にはコード類が必要です。●SSコネクターで安全●簡単に着脱できます。●スリムで幅を取らないシンプルなデザインです。●幅×奥行×高さ(mm):27×1150×15●LED色:電球色●入力電流(A):0.04●入力電力(W):6.5●商品番号:ZTN1103●カタログコード:9-1201-0203アズワン品番67-5743-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする