内容量1個仕様●幅×奥行き×高さ(mm):550×27×15●消費電力(W):3.5●電源:単相100V 50/60Hz●コードは付属しておりません。使用にはコード類が必要です。●SSコネクターで安全●簡単に着脱できます。●スリムで幅を取らないシンプルなデザインです。●幅×奥行×高さ(mm):27×550×15●LED色:電球色●入力電流(A):0.04●入力電力(W):3.5●商品番号:ZTN1101●カタログコード:9-1201-0201注文コード02289196品番RXGE550LC-SS