ヨシカワ
ヨシカワの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ヨシカワの グラス・食器・カトラリー
ヨシカワの 箸・カトラリー・箸置き
EAトCO Nulu ヌル バターナイフ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02298417
品番
AS0035
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
固いバターを糸状にけずり、ふんわり濡れる、バターナイフ。
ケースに入ったバターにも使いやすい形状です。
ギザ刃部分は、コゲ落としとして。
材質
ステンレス
食器の種類
洋食器
全長(mm)
150
全幅(mm)
15
高さ(mm)
36
質量(g)
30