ヨシカワ
ヨシカワの 製菓・製パン用品
ヨシカワの 製菓用天板・シリコンマット
EAトCO Nami ナミ シリコーンマット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02298837
品番
AS0046
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
¥
1,400
バスケットに入れる
つかむ、敷くの2way。
熱に強く、すべりにくいシリコーン製マット。
波型のフォルムが指先にフィットします。
材質
シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D)(mm)
約180×160
厚さ(mm)
6
色
グリーン
耐熱温度(℃)
230
質量(g)
95