スケーター
スケーターの 料理道具
スケーターの フライパン・グリルパン
スケーターの 卵焼き器・オムレツパン
鉄製 ミニ玉子焼フライパン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02299117
品番
IRT1
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
IH・ガス火対応!こびりつきにくいエンボス加工。優れた熱伝導率。使い始めのカラ焼き不要!鉄分補給。持ち手にはかわいいキャラクターイラスト付きで、楽しく調理できちゃいます!
サイズ(cm)
約10×16
材質
本体:鉄、取手:天然木
厚さ(mm)
1.6
タイプ
くまのプーさん
適合
【熱源】IH(100V・200V)・ガス・ハロゲンヒーター・シーズヒーター
表面処理
透明シリコーン焼付塗装
注意
※お客さまのお手元に届く前にサビが発生しないようにい、防サビ効果のある「透明シリコーン焼付塗装」を施してあります。透明シリコーン焼付塗装は食品衛生法に適合した塗装ですので、はがれ落ち、人体に入っても影響はありません。塗装がはがれ落ちても不良ではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。