スケーター
スケーターの 料理道具
スケーターの フライパン・グリルパン
スケーターの 鉄フライパン/中華鍋
鉄製エンボス フライパン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02299135
品番
IRFP20
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
IH・ガス火対応!鉄製エンボスフライパン!こびりつきにくいエンボス加工。優れた熱伝導率。使い始めのカラ焼き不要!鉄分補給。持ち手にはかわいいキャラクターイラスト付きで、楽しく調理できちゃいます!
サイズ(cm)
20
材質
本体:鉄、取手:天然木
厚さ(mm)
1.2
タイプ
くまのプーさん
適合
【熱源】IH(100V・200V)・ガス・ハロゲンヒーター・シーズヒーター
表面処理
透明シリコーン焼付塗装
注意
※ふきこぼれ防止のため調理に応じた適正容量で使用してください。ガスが消えたり、調理器の故障の原因となります。
※シリコーン焼付塗装について この製品は流通段階でサビ防止及び最初の使いやすさのため、表面に食品衛生法に適合する表面塗装を施してあります。使用を重ねるうちに塗装は徐々に剥離・摩耗していきます。永久に付着しているものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。