NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ストレートシャンク
ドリル DIAコート DCD
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
0.55
注文コード
02308888
品番
DCD0.55
参考基準価格(税別)
¥17,470
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
183
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
0.55
溝長(mm)
6
全長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
0.55
材質
超硬
表面処理
ダイヤコーティング