イチネンTASCO
インスペクションカメラフルセット プローブ長 m :1 焦点距離 cm カメラ径 mm セット品 種類 :7 TA417シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02318298
品番
TA417EX
参考基準価格(税別)
¥64,900
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
30万画素の鮮明画像"選べる"豊富なラインアップ。、LED光量調整可能。、IP57=挿入部防水構造。、鮮明画像。
アズワン品番
67-5823-72
仕様
●プローブ長(m):1●焦点距離(cm):2~8●カメラ径(mm):Φ6●セット品(種類):7