ボンドクイックメンダー

(62件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(200g) セット内容A剤+B剤 200g タイプ2液混合型、ペースト状 注文コード02334001 品番16361
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,850
この商品はセット内容・タイプ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

2液混合型
高接着性
5分硬化開始
高強度
充てん性
耐久性
ペースト状

用途
金属・コンクリート・ブロック・タイル・陶磁器・木の接着・充てんに
各種金属・石材・ガラス
各種タイルのはがれ補修
ノンスリップのはがれ補修
ポストや表札の接着
各種の家具や建具のガタつき修理
外壁や石材部分のカケ・割れ
A剤:白色、B剤:黒色 タイプ2液混合型、ペースト状 混合比主剤:硬化剤=1:1 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状 セット内容A剤+B剤 200g 成分エポキシ樹脂系 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ トラスコ品番103-4111 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量200g

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02334001 16361 02333992 16351 ボンドクイックメンダー コニシ ボンドクイックメンダー コニシ 1セット(100g) 849 税込934 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 62
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02334017
2025-03-16
用途:
コンクリート補修に使用
その他業種

以前から何度も使用しましたが安心して使えます。
2液タイプなので必要な量だけ使用。
強度もありました。

対象商品:
02333992
2024-09-09
用途:
天然石の支え補修
サービス業

使いやすく、適度な粘度で位置合わせも容易でした。
硬化も想定より早く作業が迅速かつ的確に終わらすことができました。
補修箇所も以前よりも強固になった様な感じ!(^^)!

対象商品:
02333983
2024-08-30
用途:
注入作業のセッティングに使用
大門補修 様 (建設業・工事業)

30分タイプなんですが作業のセッティングに時間余裕のあるのはいいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
02333983
2024-08-20
用途:
エポキシ系なので水回りの接着に使わせてもらってます。
サービス業

エポキシ系なので水回りの接着に使わせてもらってます。リードタイムも短く、使いやすいです。

対象商品:
02333992
2023-09-25
用途:
検査ジグの修理等
多摩電子工業株式会社 様

以前からこれを使っています。
エポキシ系の接着剤の中では、これが気に入っています。
上手く言えませんが、使いやすいので。

1人が参考にしています
対象商品:
02334017
2024-05-29
用途:
垂れて困るところの補修
製造業

サイズ小さいのも使用したがこのサイズのチューブが保管使用に使いやすいので再度購入しました。

対象商品:
02333992
2022-06-21
用途:
木材接着

使いやすく、少量タイプで気兼ねなく使えるので便利。

対象商品:
02333983
2022-01-20
用途:
石製品で金具との接着等に使用します。

何十年も前から使っています。接着が優れているので安心して使用しています。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする