E510K-07(プラスチック用) ハードロック Denka(デンカ) 02335173

ハードロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード02335173 品番E510K-07(プラスチック用)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,000

アプリケータによる車両内装施工に。
常温硬化タイプで5 〜10 分で固着し、作業能率が著しく向上。
無溶剤タイプ。100 %個化。せん断強度が高い上、衝撃強度・剥離強度はエポキシ系の数倍。
2 液をまぜないで別々に被着体に塗布して使用もでき、可使時間の平配は不要。
無機材料から、プラスチックにいたるまで広範囲な材料に接着可能。
50 ℃までの温度では熱劣化を受けません。

用途ABS・PSなどプラスチックの接着・樹脂と金属の接着 セット内容A剤1kg+B剤1kg 主成分変成アクリル 可使時間(分)1(at30℃)・2(at5℃) 外観A剤:緑色系粘稠液 B剤:白色系粘稠液 衝撃接着強さ(kJ/m2)28.7 粘度(mPa・s)7000 危険等級U 固着時間(分)10(at30℃)・20(at5℃) 引張剪断接着強さ(MPa[kgf/cm2])30.4[310] 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする