SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の バンケット用品
SUGICO(スギコ)の フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
スーパーデラックスパン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
1/6サイズ
容量(L)
約2.7
注文コード
02417983
品番
SH-1366SW
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
種別・容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
全ての寸法が、ユニット化されており、管理がしやすく作られています。
種別
1/6サイズ
容量(L)
約2.7
板厚(mm)
0.8
トラスコ品番
500-7976
材質
SUS304
寸法(mm)
176×162×150
RoHS指令(10物質対応)
対応