高能率ドリル 3xD オイルホール付き RT100U 5510

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02430505 品番 5510-11.0
参考基準価格(税別)¥18,670 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。

ドリル径(Φmm)11 溝長(mm)55 全長(mm)102 シャンク径(Φmm)12 用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工 材質超微粒子 表面処理FIREコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする