グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 超硬ドリル
グーリングの 超硬エンドミルシャンク
高能率ドリル 5xD オイルホール付き RT100U 5511
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全99種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02431598
品番
5511-10.8
参考基準価格(税別)
¥21,460
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
ドリル径(Φmm)
10.8
溝長(mm)
71
全長(mm)
118
シャンク径(Φmm)
12
用途
一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工
材質
超微粒子
表面処理
FIREコーティング