グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 超硬ドリル
グーリングの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S 5512
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02432508
品番
5512-10.0
参考基準価格(税別)
¥29,550
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
10
溝長(mm)
95
全長(mm)
139
シャンク径(Φmm)
10
材質
超微粒子
表面処理
FIREコーティング