グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 超硬ドリル
グーリングの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S 5512
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02432553
品番
5512-12.0
参考基準価格(税別)
¥42,860
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
12
溝長(mm)
114
全長(mm)
163
シャンク径(Φmm)
12
材質
超微粒子
表面処理
FIREコーティング