画像準備中

ドリル 超硬S 5512

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02432605 品番 5512-14.0
参考基準価格(税別)¥52,710 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
ドリル径(Φmm)14 溝長(mm)133 全長(mm)182 シャンク径(Φmm)14 材質超微粒子 表面処理FIREコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする