グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 超硬ドリル
グーリングの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S 5512
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02432632
品番
5512-15.5
参考基準価格(税別)
¥65,890
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
15.5
溝長(mm)
152
全長(mm)
204
シャンク径(Φmm)
16
材質
超微粒子
表面処理
FIREコーティング