画像準備中

ドリル 超硬S 5512

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02432702 品番 5512-19.0
参考基準価格(税別)¥97,520 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
ドリル径(Φmm)19 溝長(mm)190 全長(mm)244 シャンク径(Φmm)20 材質超微粒子 表面処理FIREコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする