グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 超硬ドリル
グーリングの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S 5512
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02432727
品番
5512-20.0
参考基準価格(税別)
¥97,520
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
20
溝長(mm)
190
全長(mm)
244
シャンク径(Φmm)
20
材質
超微粒子
表面処理
FIREコーティング