画像準備中

ドリル 超硬S 5512

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02432797 品番 5512-7.5
参考基準価格(税別)¥26,650 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ドリル径(Φmm)7.5 溝長(mm)76 全長(mm)116 シャンク径(Φmm)8 材質超微粒子 表面処理FIREコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする