セブンカットC-801

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード02445396 品番C-801
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

水溶性切削油
希釈液は青色透明。
使用濃度5〜10%

用途例高圧クーラント、センタレス・内面切削、NC・CNC・ターニング旋盤対応型切削油 容器仕様 適合工具高圧クーラント、センタレス・内面切削、NC・CNC・ターニング旋盤対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする