ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S B105
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全93種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02448522
品番
B105A03200
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
3.2
溝長(mm)
28
全長(mm)
66
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
表面処理
ノンコート