ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S B105
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全93種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02448732
品番
B105A06300
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
6.3
溝長(mm)
53
全長(mm)
91
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬
表面処理
ノンコート