ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S B105
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全93種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02448897
品番
B105A08500
参考基準価格(税別)
¥21,820
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
8.5
溝長(mm)
61
全長(mm)
103
シャンク径(Φmm)
10
材質
超硬
表面処理
ノンコート