※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ATOM(サイトウ製作所)
ATOM(サイトウ製作所)の ドリル
ATOM(サイトウ製作所)の 超硬ドリル
ATOM(サイトウ製作所)の 超硬エンドミルシャンク
ルーマードリル ADR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
0.09
注文コード
02453657
品番
ADR-0009
参考基準価格(税別)
¥7,740
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
299
種類から選べます
他の種類を見る
精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能となります。
刃径公差:+0/-0.005
ドリル径(Φmm)
0.09
溝長(mm)
0.9
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
用途
鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工
材質
超微粒子
表面処理
ノンコート