※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADRL-SV-0006 コーティングロング刃ルーマードリル ADRL-SV ATOM(サイトウ製作所) 02459582 ADRL-SV-0006 コーティングロング刃ルーマードリル ADRL-SV ATOM(サイトウ製作所) 02459582

コーティングロング刃ルーマードリル ADRL-SV

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)0.06 注文コード02459582 品番ADRL-SV-0006
参考基準価格(税別)¥15,490 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はドリル径など298種類から選べます 他の種類を見る

3mmシャンク鋼材細穴加工用に開発された安定した長寿命加工を実現するシリーズです。
軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティング付ロング刃マイクロドリルです。
刃径公差:+0/-0.005

ドリル径(Φmm)0.06 溝長(mm)1.2 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3 用途鋼材/軟鋼材/高硬度鋼(HRC50)の加工 材質超微粒子 表面処理FCSコーティング

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-08-04
用途:
ケイヒンキャブパイロットジェット穴拡張
その他業種

#26ジェットが無いので低い番手にこのドリルで穴あけました。長さも充分貫通しました。
何しろ細いのに折れない良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする