水中ボンドE380

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100g) 注文コード 02459703 品番 16456
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

水中でも硬化
2液混合型
完全乾燥のできない所に最適

用途
水中・湿潤面充てん接着用
水回りタイルのはがれ
排水管の水漏れ
ホワイト 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 可使時間(分)50±10 外観灰白色パテ状 硬化条件20℃7日 混合比主剤:硬化剤=1:1 規格JAIA 4VOC基準適合 成分エポキシ樹脂系 トラスコ品番103-4235 セット内容A剤+B剤 100g 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量100g 特性耐水 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
注意
※生き物(魚など)に影響があるので、飼育用の池、水槽には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:243

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02334403
2024-06-20
用途:
配管内の肉盛り補修
株式会社イーエス・ウォーターネット 様

錆びた配管内への肉盛り補修に使用。
2つを混合する時には堅く混ぜにくいと感じたが、肉盛り作業は水を付けながら
行う事で伸びがほど良く作業性は良好で、硬化後はカチカチとなり強度が得られた感じ
がする。

1人が参考にしています
対象商品:
37044025
2022-11-03
用途:
いろいろな所で補修工事
アオキ建装 様

配管の補修・壁の補修・水回りの補修など濡れていてエポキシが使えない所に使えて便利

1人が参考にしています
対象商品:
02459703
2022-05-04
用途:
雑排水管の緊急補修
株式会社岐阜燗屋 様 (卸売・小売業)

老朽化した雑排水管から、大量の汚水が流出したが、この水中ボンドのお陰で、緊急対応が出来ました。本格的な改修工事は到底、費用も時間も掛るが、一時的な補修に驚異的な威力を発揮し、重宝しています。

2人が参考にしています
対象商品:
02459703
2021-02-28
用途:
陶器の加工

マグカップに少し突起を付けるために使いました。 カチカチになります。 しかしよくよく捏ね混ぜないと、硬化しないところが残ります。 しっかり混ぜて下さい。 付属の手袋は濡らしてから捏ねるのに使います。 手が汚れても、水で洗えばすぐ落ちます。 手を濡らして捏ねた方がやりやすいかもしれません。 ヘラは一本しか付いてきませんが、同じヘラを主剤と硬化剤の両方に使うのは反応してしまうので、別のヘラを用意した方がいいでしょう。 臭いはほとんどありません。 仕上がりは、白色です。

4人が参考にしています
対象商品:
02334403
2021-04-27
用途:
廊下の凹み部分補修
三才山病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

狭い空間にも使いやすく確実に固まり水にも強いので問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
02334403
2020-03-21
用途:
ボーリング調査時の水位計測塩ビ管建て(建屋ビルピット部底板フランジ固定)
有限会社ケースリー 様

練る時薄い手袋を使用し少々水で濡らした方が扱いやすいです。
すぐ硬化が始まりますので敏速な作業が必要。
A・Bのケースから必要な量を取り出すのが硬くてやっかいです、竹べら付いてはいるのですが…。製品としては硬化が早いので満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
02459703
2020-04-20
用途:
洗面台のヒビ割れ補修
その他業種

洗面所の中に花瓶を落とし中の陶器部分がヒビ割れてしまったので、肉盛り補修した。ちょっとした補修に簡単に使用できて、量も丁度良い。価格も安価で使い易い。

対象商品:
02459703
2019-10-10
用途:
簡易防水
運輸・通信業

簡易防水に使用しました。混ぜるのに少し手間が掛かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
1人が参考にしています
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする