ADRS-0020 ルーマードリルショート刃 ADRS ATOM(サイトウ製作所) 02462635

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADRS-0020 ルーマードリルショート刃 ADRS ATOM(サイトウ製作所) 02462635
ADRS-0020 ルーマードリルショート刃 ADRS ATOM(サイトウ製作所) 02462635

ルーマードリルショート刃 ADRS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード02462635品番ADRS-0020
参考基準価格(税別)¥5,390販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのショート刃となります。
刃径公差:+0/-0.005

用途
鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工
ドリル径(Φmm)0.2溝長(mm)1全長(mm)38シャンク径(Φmm)3材質超微粒子表面処理ノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする