曜日別特売
ADRS-SV-0029 コーティングショート刃ルーマードリル ADRS-SV ATOM(サイトウ製作所) 02467605

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADRS-SV-0029 コーティングショート刃ルーマードリル ADRS-SV ATOM(サイトウ製作所) 02467605
ADRS-SV-0029 コーティングショート刃ルーマードリル ADRS-SV ATOM(サイトウ製作所) 02467605

コーティングショート刃ルーマードリル ADRS-SV

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)0.29注文コード02467605品番ADRS-SV-0029
参考基準価格(税別)¥5,620販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

3mmシャンクで鋼材細穴加工用に開発された安定した長寿命加工を実現するシリーズです。
軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。
刃径公差:+0/-0.005

用途
鋼材/軟鋼材/高硬度鋼(HRC50)の加工
ドリル径(Φmm)0.29溝長(mm)1.5全長(mm)38シャンク径(Φmm)3材質超微粒子表面処理FCSコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする