※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADR-SUS-0014 ステン用マイクロドリル ADR-SUS ATOM(サイトウ製作所) 02470362 ADR-SUS-0014 ステン用マイクロドリル ADR-SUS ATOM(サイトウ製作所) 02470362

ステン用マイクロドリル ADR-SUS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)0.14 注文コード02470362 品番ADR-SUS-0014
参考基準価格(税別)¥6,720 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はドリル径など291種類から選べます 他の種類を見る

難削材用ステンレス向け3mmシャンクマイクロドリル標準刃長のFCSコーティング付きとなります。
高鋼性設計で難削材加工時のドリル折損防止。
刃径公差:+0/-0.01

ドリル径(Φmm)0.14 溝長(mm)1.4 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3 用途軟鋼難削材/SUS420/430/コバ―ル/インコネル/ハステロイ/純ニッケルの加工 材質超硬 表面処理FCSコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする