曜日別特売
ADR-SUS-0017 ステン用マイクロドリル ADR-SUS ATOM(サイトウ製作所) 02470396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADR-SUS-0017 ステン用マイクロドリル ADR-SUS ATOM(サイトウ製作所) 02470396
ADR-SUS-0017 ステン用マイクロドリル ADR-SUS ATOM(サイトウ製作所) 02470396

ステン用マイクロドリル ADR-SUS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)0.17注文コード02470396品番ADR-SUS-0017
参考基準価格(税別)¥6,170販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

難削材用ステンレス向け3mmシャンクマイクロドリル標準刃長のFCSコーティング付きとなります。
高鋼性設計で難削材加工時のドリル折損防止。
刃径公差:+0/-0.01

用途
軟鋼難削材/SUS420/430/コバ―ル/インコネル/ハステロイ/純ニッケルの加工
ドリル径(Φmm)0.17溝長(mm)1.5全長(mm)38シャンク径(Φmm)3材質超硬表面処理FCSコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする