※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADS-0033 ソリッドドリル ADS ATOM(サイトウ製作所) 02476242 ADS-0033 ソリッドドリル ADS ATOM(サイトウ製作所) 02476242

ソリッドドリル ADS

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)0.33 注文コード02476242 品番ADS-0033
参考基準価格(税別)¥3,420 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はドリル径など713種類から選べます 他の種類を見る

鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。
刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01
Φd0.01とび+0/-0.005

ドリル径(Φmm)0.33 溝長(mm)4 全長(mm)30 シャンク径(Φmm)0.33 用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工 材質超硬 表面処理ノンコート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02476924
2018-08-21
用途:
1.0mmの下穴(D:10mm)の公差の1.01mm近辺への調整

高価な細い刃のため慎重にドリルチャックに取り付けていた際にドリル刃の側面に軽く指が触れただけでポキリ
取り扱い上の注意事項や使用上の条件も非明示の上
メーカの見解は調査も行わず以下の通り

『基本的に、工作機械等に取り付けて(工具を動かないように保持できる)使用して頂くことを前提としております。
ストレートドリルの場合、取付け時の振れも10マイクロメートル以下を推奨しております。
 
超硬という母材は非常に硬度が高いのですが、反面脆いため衝撃等の振動などに弱い傾向があります。したがって、工具をしっかり固定することが重要になります。

お客様のご使用用途に合っておらず、ご交換させていただいても、同じ状況になります。』

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする