※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ATOM(サイトウ製作所)
ATOM(サイトウ製作所)の ドリル
ATOM(サイトウ製作所)の 超硬ドリル
ATOM(サイトウ製作所)の 超硬エンドミルシャンク
コーティングルーマドリル ロング刃 CX-ADRL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02486593
品番
CX-ADRL-0030
参考基準価格(税別)
¥10,940
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
0.3
溝長(mm)
9
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
材質
超微粒子
表面処理
TiAINコーティング