※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-ADPF309-0003 NCポインティングドリル 鋼材用 TiAINコーティング V-ADPF309 ATOM(サイトウ製作所) 02487354 V-ADPF309-0003 NCポインティングドリル 鋼材用 TiAINコーティング V-ADPF309 ATOM(サイトウ製作所) 02487354

NCポインティングドリル 鋼材用 TiAINコーティング V-ADPF309

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02487354 品番 V-ADPF309-0003
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質超微粒子 全長(mm)38 溝長(mm)0.06 シャンク径(Φmm)3 ドリル径(Φmm)0.03 角度(°)90 表面処理TiAlNコーティング 角度小数90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする